OBO BETTERMANN - Bogen 90° EI90 für PLCS D090810 100x80 Glasfaserleichtbeton grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7217890
Winkel - 90 °
Außenhöhe - 190 mm
Außenbreite - 248 mm
Innenhöhe - 190 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196836703
Sonepar Artikelnummer
120931229
Hersteller Artikelnummer
7217890
Hersteller Typ
PLCS B090810
Hersteller Artikel Nr.:
7217890
Winkel:
90 °
Außenhöhe:
190 mm
Außenbreite:
248 mm
Innenhöhe:
190 mm
Innenbreite:
248 mm
Anzahl der flammbeständigen Seiten:
4
Isoliermaterial:
Glasfaser-Leichtbeton
Ummantelung:
ohne
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Farbe:
grau
Montagelochung im Boden:
Nein
Deckelbefestigung:
lose
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
68109100
Gewicht:
10.100 kg


