Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OBO BETTERMANN - Bogen 90° EI90 für PLCS D091220 200x120 Glasfaserleichtbeton grau

OBO BETTERMANN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 7217894

  • Winkel - 90 °

  • Außenhöhe - 230 mm

  • Außenbreite - 348 mm

  • Innenhöhe - 230 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012196836734

Sonepar Artikelnummer

120931230

Hersteller Artikelnummer

7217894

Hersteller Typ

PLCS B091220

Hersteller Artikel Nr.:

7217894

Winkel:

90 °

Außenhöhe:

230 mm

Außenbreite:

348 mm

Innenhöhe:

230 mm

Innenbreite:

348 mm

Anzahl der flammbeständigen Seiten:

4

Isoliermaterial:

Glasfaser-Leichtbeton

Ummantelung:

ohne

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Farbe:

grau

Montagelochung im Boden:

Nein

Deckelbefestigung:

lose

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

68109100

Gewicht:

21.200 kg

90°-Bogen für Brandschutzkanal PYROLINE Con S EI90, Typ PLCS D091220 bestehend aus wasser- und frostbeständigem Glasfaserleichtbeton zur Herstellung von horizontalen Richtungsänderungen im Kanalverlauf. Fertig montierte Verbindungsbeschläge sorgen für eine schnelle Montage vor Ort, lose aufgelegte Deckel für eine schnelle Revision und Nachbelegung. Inklusive Verbindungsschrauben und Dichtungsstreifen.