Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OBO BETTERMANN - Bogen 90° für BSKH09-K0506 50x60 Glasfaserleichtbeton grau

OBO BETTERMANN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 7215604

  • Winkel - 90 °

  • Innenhöhe - 140 mm

  • Innenbreite - 188 mm

  • Anzahl der flammbeständigen Seiten - 4

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012197308445

Sonepar Artikelnummer

121066915

Hersteller Artikelnummer

7215604

Hersteller Typ

BSKH09-B0506

Hersteller Artikel Nr.:

7215604

Winkel:

90 °

Innenhöhe:

140 mm

Innenbreite:

188 mm

Anzahl der flammbeständigen Seiten:

4

Isoliermaterial:

Glasfaser-Leichtbeton

Ummantelung:

ohne

Farbe:

grau

Trennwände möglich:

Ja

Montagelochung im Boden:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

68109100

Gewicht:

7.050 kg

90° Bogen für Brandschutzkanal PYROLINE Con S, Typ BSKH09-K0506 bestehend aus wasser- und frostbeständigen Glasfaserleichtbeton zur Herstellung von horizontalen Richtungsänderungen im Kanalverlauf. Fertig montierte Verbindungsbeschläge sorgen für eine schnelle Montage vor Ort, lose aufgelegte Deckel für eine schnelle Revision und Nachbelegung. Inklusive Verbindungsschrauben und Dichtungsstreifen.