OBO BETTERMANN - Bogen 90° für BSKH09-K0511 50x110 Glasfaserleichtbeton grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7215608
Winkel - 90 °
Innenhöhe - 140 mm
Innenbreite - 238 mm
Anzahl der flammbeständigen Seiten - 4
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012197308469
Sonepar Artikelnummer
121066838
Hersteller Artikelnummer
7215608
Hersteller Typ
BSKH09-B0511
Hersteller Artikel Nr.:
7215608
Winkel:
90 °
Innenhöhe:
140 mm
Innenbreite:
238 mm
Anzahl der flammbeständigen Seiten:
4
Isoliermaterial:
Glasfaser-Leichtbeton
Ummantelung:
ohne
Farbe:
grau
Trennwände möglich:
Ja
Montagelochung im Boden:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
68109100
Gewicht:
9.260 kg


