Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OBO BETTERMANN - Bogen 90° für Weitspannkabelleiter 110 110x300 Edelstahl, rostfrei A2 1.4301 blank, nachbehandelt

OBO BETTERMANN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6312541

  • Richtungsänderung - horizontal

  • Ausführung der Sprosse - Profil ungelocht

  • Winkel - 90°

  • Geeignet für Kabelleiterhöhe - 110 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012196121212

Sonepar Artikelnummer

120503918

Hersteller Artikelnummer

6312541

Hersteller Typ

WLB 90 113VA4301

Hersteller Artikel Nr.:

6312541

Richtungsänderung:

horizontal

Ausführung der Sprosse:

Profil ungelocht

Winkel:

90°

Geeignet für Kabelleiterhöhe:

110 mm

Geeignet für Kabelleiterbreite:

300 mm

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Farbe:

Edelstahl

Seitenlochung:

Nein

Innenradius:

300 mm

Geeignet für Funktionserhalt:

Nein

Werkstoffgüte:

Edelstahl 304 (1.4301)

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

73089059

Gewicht:

10.300 kg

Bogen 90°, horizontal, für alle Weitspannkabelleitern mit der Seitenhöhe 110 mm.