OBO BETTERMANN - Bogen 90° für Weitspannkabelleiter 110 110x400 Stahl bandverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6312357
Richtungsänderung - horizontal
Ausführung der Sprosse - Profil ungelocht
Winkel - 90°
Geeignet für Kabelleiterhöhe - 110 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196301997
Sonepar Artikelnummer
120047993
Hersteller Artikelnummer
6312357
Hersteller Typ
WLB 90 114 FS
Hersteller Artikel Nr.:
6312357
Richtungsänderung:
horizontal
Ausführung der Sprosse:
Profil ungelocht
Winkel:
90°
Geeignet für Kabelleiterhöhe:
110 mm
Geeignet für Kabelleiterbreite:
400 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
Zink
Ausführung des Seitenholms:
Profil (offen)
Seitenlochung:
Nein
Innenradius:
400 mm
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
10.521 kg


