Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OBO BETTERMANN - Bogen 90° für Weitspannkabelleiter 110 110x500 Edelstahl, rostfrei A4 1.4571 blank, nachbehandelt

OBO BETTERMANN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6312556

  • Richtungsänderung - horizontal

  • Ausführung der Sprosse - Profil ungelocht

  • Winkel - 90°

  • Geeignet für Kabelleiterhöhe - 110 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012195910329

Sonepar Artikelnummer

120503924

Hersteller Artikelnummer

6312556

Hersteller Typ

WLB 90 115VA4571

Hersteller Artikel Nr.:

6312556

Richtungsänderung:

horizontal

Ausführung der Sprosse:

Profil ungelocht

Winkel:

90°

Geeignet für Kabelleiterhöhe:

110 mm

Geeignet für Kabelleiterbreite:

500 mm

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Farbe:

Edelstahl

Seitenlochung:

Nein

Innenradius:

500 mm

Geeignet für Funktionserhalt:

Nein

Werkstoffgüte:

Edelstahl 316 Ti (1.4571)

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

73089059

Gewicht:

11.513 kg

Bogen 90°, horizontal, für alle Weitspannkabelleitern mit der Seitenhöhe 110 mm.