OBO BETTERMANN - Bogen 90° für Weitspannkabelleiter 160 160x500 Stahl bandverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6229360
Richtungsänderung - horizontal
Ausführung der Sprosse - Profil ungelocht
Winkel - 90°
Geeignet für Kabelleiterhöhe - 160 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196171972
Sonepar Artikelnummer
120047837
Hersteller Artikelnummer
6229360
Hersteller Typ
WLB 90 165 FS
Hersteller Artikel Nr.:
6229360
Richtungsänderung:
horizontal
Ausführung der Sprosse:
Profil ungelocht
Winkel:
90°
Geeignet für Kabelleiterhöhe:
160 mm
Geeignet für Kabelleiterbreite:
500 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
Zink
Ausführung des Seitenholms:
flaches Profil
Seitenlochung:
Nein
Innenradius:
500 mm
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
15.040 kg


