OBO BETTERMANN - Bogen 90° für Weitspannkabelleiter 200 200x400 Stahl tauchfeuerverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6233449
Richtungsänderung - horizontal
Ausführung der Sprosse - Profil ungelocht
Winkel - 90°
Geeignet für Kabelleiterhöhe - 200 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196176410
Sonepar Artikelnummer
120047878
Hersteller Artikelnummer
6233449
Hersteller Typ
WLB 90 2040 FT
Hersteller Artikel Nr.:
6233449
Richtungsänderung:
horizontal
Ausführung der Sprosse:
Profil ungelocht
Winkel:
90°
Geeignet für Kabelleiterhöhe:
200 mm
Geeignet für Kabelleiterbreite:
400 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
Zink
Ausführung des Seitenholms:
flaches Profil
Seitenlochung:
Nein
Innenradius:
400 mm
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
22.410 kg


