Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OBO BETTERMANN - Bogen 90° für Weitspannkabelleiter 200 200x500 Stahl tauchfeuerverzinkt

OBO BETTERMANN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6233457

  • Richtungsänderung - horizontal

  • Ausführung der Sprosse - Profil ungelocht

  • Winkel - 90°

  • Geeignet für Kabelleiterhöhe - 200 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012196176472

Sonepar Artikelnummer

120019666

Hersteller Artikelnummer

6233457

Hersteller Typ

WLB 90 2050 FT

Hersteller Artikel Nr.:

6233457

Richtungsänderung:

horizontal

Ausführung der Sprosse:

Profil ungelocht

Winkel:

90°

Geeignet für Kabelleiterhöhe:

200 mm

Geeignet für Kabelleiterbreite:

500 mm

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

Zink

Ausführung des Seitenholms:

flaches Profil

Seitenlochung:

Nein

Innenradius:

500 mm

Geeignet für Funktionserhalt:

Nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

73089059

Gewicht:

24.210 kg

Bogen 90°, horizontal, für alle Weitspannkabelleitern mit der Seitenhöhe 200 mm.