OBO BETTERMANN - Bogen 90° für Weitspannkabelrinne 160 160x300 Stahl bandverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6098707
Richtungsänderung - horizontal
Winkel - 90°
Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 160 mm
Geeignet für Kabelrinnenbreite - 300 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196335299
Sonepar Artikelnummer
120503103
Hersteller Artikelnummer
6098707
Hersteller Typ
WRB 90 163 FS
Hersteller Artikel Nr.:
6098707
Richtungsänderung:
horizontal
Winkel:
90°
Geeignet für Kabelrinnenhöhe:
160 mm
Geeignet für Kabelrinnenbreite:
300 mm
Werkstoff:
Stahl
Für Verbindung mit Schrauben:
Ja
Für schraubenlose Verbindung:
Nein
Innenradius:
500 mm
Materialstärke:
2 mm
Seitenlochung:
Nein
Montagelochung im Boden:
Ja
NATO-Lochbild:
Nein
Ausführung:
ohne Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Farbe:
Zink
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
16.640 kg


