Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OBO BETTERMANN - Bogen 90° horizontal 35x50 Stahl bandverzinkt zink

OBO BETTERMANN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 7124400

  • Richtungsänderung - horizontal

  • Winkel - 90°

  • Bauform - Bogen starr

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 35 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012196687640

Sonepar Artikelnummer

121400210

Hersteller Artikelnummer

7124400

Hersteller Typ

RB 90 305 FS

Hersteller Artikel Nr.:

7124400

Richtungsänderung:

horizontal

Winkel:

90°

Bauform:

Bogen starr

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

35 mm

Geeignet für Kabelrinnenbreite:

50 mm

Werkstoff:

Stahl

Für Verbindung mit Schrauben:

Ja

Für schraubenlose Verbindung:

Nein

Seitenlochung:

Nein

Montagelochung im Boden:

Nein

NATO-Lochbild:

Nein

Ausführung:

mitgelieferter Verbinder

Geeignet für Funktionserhalt:

Nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

Nein

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Farbe:

Zink

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

73089059

Gewicht:

0.311 kg

Bogen 90° für die horizontale Verlegung von Kabelrinnen Typ RKS 305.