OBO BETTERMANN - Bogen variabel mit Schnellverbindung 60x400 Stahl bandverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6040488
Richtungsänderung - horizontal
Winkel - verstellbar
Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 60 mm
Geeignet für Kabelrinnenbreite - 400 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195992189
Sonepar Artikelnummer
120502563
Hersteller Artikelnummer
6040488
Hersteller Typ
RBMV 640 FS
Hersteller Artikel Nr.:
6040488
Richtungsänderung:
horizontal
Winkel:
verstellbar
Geeignet für Kabelrinnenhöhe:
60 mm
Geeignet für Kabelrinnenbreite:
400 mm
Werkstoff:
Stahl
Materialstärke:
1.25 mm
Seitenlochung:
Ja
Montagelochung im Boden:
Ja
NATO-Lochbild:
Nein
Ausführung:
integrierter Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt:
Ja
Rostfreier Stahl, gebeizt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
5.780 kg


