Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OBO BETTERMANN - Bohrschraube Antrieb Kreuzschlitz 4,8x16mm Stahl galvanisch verzinkt

OBO BETTERMANN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3176428

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

  • Kopfform - Flachrundkopf

  • Schraubsystem - Phillips PH

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012195871156

Sonepar Artikelnummer

120046717

Hersteller Artikelnummer

3176428

Hersteller Typ

DIN 7504 N G

Hersteller Artikel Nr.:

3176428

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Kopfform:

Flachrundkopf

Schraubsystem:

Phillips PH

Gewindedurchmesser:

4.8 mm

Länge:

16 mm

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

73181588

Gewicht:

0.003 kg

Selbstbohrend, mit Kreuzschlitz.