Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

OBO BETTERMANN - Bolzenanker BZ3 mit großer Unterlegscheibe M10x90 Stahl galvanisch verzinkt

OBO BETTERMANN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Artikel lieferbar solange Vorrat (Lieferant)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3498691

  • Ausführung Anker - Außengewinde

  • Befestigungsvorrichtung - Mutter

  • Schraubsystem - Außensechskant

  • Oberflächenschutz Anker - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012197357399

Sonepar Artikelnummer

121079930

Hersteller Artikelnummer

3498691

Hersteller Typ

BZ3 10x90/0-30

Hersteller Artikel Nr.:

3498691

Ausführung Anker:

Außengewinde

Befestigungsvorrichtung:

Mutter

Schraubsystem:

Außensechskant

Oberflächenschutz Anker:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Gewindemaß (metrisch):

10

Länge:

90 mm

Verankerung:

Spreizanker

Werkstoff des Ankers:

Stahl

Werkstoff der Hülse:

Stahl

Oberflächenschutz Hülse:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Mit Kragen:

Nein

Gewindeart:

metrisch

Gewindemaß (imperial):

3/8 Zoll

Gewindelänge:

45 mm

Bohrlochdurchmesser:

10 mm

Durchsteckmontage:

Nein

Vorsteckmontage:

Ja

Abstandsmontage:

Nein

Effektive Verankerungstiefe:

60 mm

Max. Klemmdicke:

30 mm

Geeignet für gerissenen Beton:

Ja

Geeignet für ungerissenen Beton:

Ja

Geeignet für Betonhohldiele:

Nein

Schlüsselweite:

17 mm

Anzahl der Muttern:

1

Anzahl der Scheiben:

1

Feuerfest:

Ja

Feuerwiderstandsklasse nach EN 13501-2:

sonstige

ETA Erdbebenbewertung:

C1 und C2

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73181900

Gewicht:

0.061 kg

Bolzenanker BZ3 zur Verankerung mittelschwerer bis schwerer Lasten in gerissenem oder ungerissenem Beton. Geeignet für hohe Lasten mit geringen Rand- und Achsenabständen. Zum Einschlagen. Europäisch Technische Bewertung ETA-19/0619, inklusive charakteristischer Werte unter Brandeinwirkung bis Feuerwiderstandsdauer R 120. Nachweis der Eignung bei seismischen Einwirkungen, Kategorien C1 und C2. Schockzulassung des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz, Bern, Schweiz.