OBO BETTERMANN - Bolzenanker M12x110 Edelstahl, rostfrei edelstahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3498996
Ausführung Anker - Bolzen
Befestigungsvorrichtung - Mutter
Schraubsystem - Außensechskant
Gewindemaß (metrisch) - 12
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012197507329
Sonepar Artikelnummer
121388191
Hersteller Artikelnummer
3498996
Hersteller Typ
FAZIIPlus12/10A5
Hersteller Artikel Nr.:
3498996
Ausführung Anker:
Bolzen
Befestigungsvorrichtung:
Mutter
Schraubsystem:
Außensechskant
Gewindemaß (metrisch):
12
Länge:
104 mm
Verankerung:
Spreizanker
Werkstoff des Ankers:
rostfreier Stahl
Werkstoff der Hülse:
rostfreier Stahl
Gewindeart:
metrisch
Gewindelänge:
59 mm
Befestigung mit Spreizwerkzeug:
Ja
Bohrlochdurchmesser:
12 mm
Min. Bohrlochtiefe:
88.5 mm
Durchsteckmontage:
Ja
Vorsteckmontage:
Ja
Abstandsmontage:
Ja
Effektive Verankerungstiefe:
70 mm
Max. Klemmdicke:
10 mm
Geeignet für gerissenen Beton:
Ja
Geeignet für ungerissenen Beton:
Ja
Geeignet für Betonhohldiele:
Nein
Schlüsselweite:
19 mm
Anzahl der Muttern:
1
Anzahl der Scheiben:
1
ETA Erdbebenbewertung:
C1 und C2
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
73181900
Gewicht:
0.096 kg


