Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OBO BETTERMANN - Bolzenanker M12x120 Edelstahl, rostfrei edelstahl

OBO BETTERMANN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3498978

  • Ausführung Anker - Bolzen

  • Befestigungsvorrichtung - Mutter

  • Schraubsystem - Außensechskant

  • Gewindemaß (metrisch) - 12

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 20 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012197507299

Sonepar Artikelnummer

121388188

Hersteller Artikelnummer

3498978

Hersteller Typ

FAZIIPlus12/20A4

Hersteller Artikel Nr.:

3498978

Ausführung Anker:

Bolzen

Befestigungsvorrichtung:

Mutter

Schraubsystem:

Außensechskant

Gewindemaß (metrisch):

12

Länge:

120 mm

Verankerung:

Spreizanker

Werkstoff des Ankers:

rostfreier Stahl

Werkstoff der Hülse:

rostfreier Stahl

Gewindeart:

metrisch

Gewindelänge:

71 mm

Befestigung mit Spreizwerkzeug:

Ja

Bohrlochdurchmesser:

12 mm

Min. Bohrlochtiefe:

88.5 mm

Durchsteckmontage:

Ja

Vorsteckmontage:

Ja

Abstandsmontage:

Ja

Effektive Verankerungstiefe:

70 mm

Max. Klemmdicke:

20 mm

Geeignet für gerissenen Beton:

Ja

Geeignet für ungerissenen Beton:

Ja

Geeignet für Betonhohldiele:

Nein

Schlüsselweite:

19 mm

Anzahl der Muttern:

1

Anzahl der Scheiben:

1

ETA Erdbebenbewertung:

C1 und C2

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73181900

Gewicht:

0.110 kg

Bolzenanker FAZ II Plus zur Verankerung mittelschwerer bis schwerer Lasten in gerissenem oder ungerissenem Beton. Geeignet für hohe Lasten mit geringen Rand- und Achsenabständen. Zum Einschlagen. Europäisch Technische Bewertung ETA-19/0520, inklusive charakteristischer Werte unter Brandeinwirkung bis Feuerwiderstandsdauer R 120. Nachweis der Eignung bei seismischen Einwirkungen, Kategorien C1 und C2.