OBO BETTERMANN - Bolzenanker mit großer Unterlegscheibe M10x115 Stahl galvanisch verzinkt zink

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3498914
Ausführung Anker - Bolzen
Befestigungsvorrichtung - Mutter
Schraubsystem - Außensechskant
Oberflächenschutz Anker - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012197507183
Sonepar Artikelnummer
121388175
Hersteller Artikelnummer
3498914
Hersteller Typ
FAZIIPlus 10/30
Hersteller Artikel Nr.:
3498914
Ausführung Anker:
Bolzen
Befestigungsvorrichtung:
Mutter
Schraubsystem:
Außensechskant
Oberflächenschutz Anker:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindemaß (metrisch):
10
Länge:
115 mm
Verankerung:
Spreizanker
Werkstoff des Ankers:
Stahl
Werkstoff der Hülse:
Stahl
Oberflächenschutz Hülse:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindeart:
metrisch
Gewindelänge:
73 mm
Befestigung mit Spreizwerkzeug:
Ja
Bohrlochdurchmesser:
10 mm
Min. Bohrlochtiefe:
74.5 mm
Durchsteckmontage:
Ja
Vorsteckmontage:
Ja
Abstandsmontage:
Ja
Effektive Verankerungstiefe:
60 mm
Max. Klemmdicke:
30 mm
Geeignet für gerissenen Beton:
Ja
Geeignet für ungerissenen Beton:
Ja
Geeignet für Betonhohldiele:
Nein
Schlüsselweite:
17 mm
Anzahl der Muttern:
1
Anzahl der Scheiben:
1
ETA Erdbebenbewertung:
C1 und C2
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181900
Gewicht:
0.075 kg


