Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OBO BETTERMANN - Bolzenanker mit großer Unterlegscheibe M10x165 Stahl galvanisch verzinkt zink

OBO BETTERMANN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3498918

  • Ausführung Anker - Bolzen

  • Befestigungsvorrichtung - Mutter

  • Schraubsystem - Außensechskant

  • Oberflächenschutz Anker - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 25 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012197507190

Sonepar Artikelnummer

121388176

Hersteller Artikelnummer

3498918

Hersteller Typ

FAZIIPlus 10/80

Hersteller Artikel Nr.:

3498918

Ausführung Anker:

Bolzen

Befestigungsvorrichtung:

Mutter

Schraubsystem:

Außensechskant

Oberflächenschutz Anker:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Gewindemaß (metrisch):

10

Länge:

165 mm

Verankerung:

Spreizanker

Werkstoff des Ankers:

Stahl

Werkstoff der Hülse:

Stahl

Oberflächenschutz Hülse:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Gewindeart:

metrisch

Gewindelänge:

123 mm

Befestigung mit Spreizwerkzeug:

Ja

Bohrlochdurchmesser:

10 mm

Min. Bohrlochtiefe:

74.5 mm

Durchsteckmontage:

Ja

Vorsteckmontage:

Ja

Abstandsmontage:

Ja

Effektive Verankerungstiefe:

60 mm

Max. Klemmdicke:

80 mm

Geeignet für gerissenen Beton:

Ja

Geeignet für ungerissenen Beton:

Ja

Geeignet für Betonhohldiele:

Nein

Schlüsselweite:

17 mm

Anzahl der Muttern:

1

Anzahl der Scheiben:

1

ETA Erdbebenbewertung:

C1 und C2

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73181900

Gewicht:

0.098 kg

Bolzenanker FAZ II Plus zur Verankerung mittelschwerer bis schwerer Lasten in gerissenem oder ungerissenem Beton. Geeignet für hohe Lasten mit geringen Rand- und Achsenabständen. Zum Einschlagen. Europäisch Technische Bewertung ETA-19/0520, inklusive charakteristischer Werte unter Brandeinwirkung bis Feuerwiderstandsdauer R 120. Nachweis der Eignung bei seismischen Einwirkungen, Kategorien C1 und C2.