OBO BETTERMANN - Bolzenanker mit großer Unterlegscheibe M8x75 Edelstahl, rostfrei edelstahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3498966
Ausführung Anker - Bolzen
Befestigungsvorrichtung - Mutter
Schraubsystem - Außensechskant
Gewindemaß (metrisch) - 8
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012197507268
Sonepar Artikelnummer
121388185
Hersteller Artikelnummer
3498966
Hersteller Typ
FAZIIPlus 8/10A4
Hersteller Artikel Nr.:
3498966
Ausführung Anker:
Bolzen
Befestigungsvorrichtung:
Mutter
Schraubsystem:
Außensechskant
Gewindemaß (metrisch):
8
Länge:
75 mm
Verankerung:
Spreizanker
Werkstoff des Ankers:
rostfreier Stahl
Werkstoff der Hülse:
rostfreier Stahl
Gewindeart:
metrisch
Gewindelänge:
38 mm
Befestigung mit Spreizwerkzeug:
Ja
Bohrlochdurchmesser:
8 mm
Min. Bohrlochtiefe:
57.5 mm
Durchsteckmontage:
Ja
Vorsteckmontage:
Ja
Abstandsmontage:
Ja
Effektive Verankerungstiefe:
45 mm
Max. Klemmdicke:
10 mm
Geeignet für gerissenen Beton:
Ja
Geeignet für ungerissenen Beton:
Ja
Geeignet für Betonhohldiele:
Nein
Schlüsselweite:
13 mm
Anzahl der Muttern:
1
Anzahl der Scheiben:
1
ETA Erdbebenbewertung:
C1
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181900
Gewicht:
0.034 kg


