Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OBO BETTERMANN - Bolzenanker mit großer Unterlegscheibe M8x95 Edelstahl, rostfrei edelstahl

OBO BETTERMANN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3498968

  • Ausführung Anker - Bolzen

  • Befestigungsvorrichtung - Mutter

  • Schraubsystem - Außensechskant

  • Gewindemaß (metrisch) - 8

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012197507275

Sonepar Artikelnummer

121388186

Hersteller Artikelnummer

3498968

Hersteller Typ

FAZIIPlus 8/30A4

Hersteller Artikel Nr.:

3498968

Ausführung Anker:

Bolzen

Befestigungsvorrichtung:

Mutter

Schraubsystem:

Außensechskant

Gewindemaß (metrisch):

8

Länge:

95 mm

Verankerung:

Spreizanker

Werkstoff des Ankers:

rostfreier Stahl

Werkstoff der Hülse:

rostfreier Stahl

Gewindeart:

metrisch

Gewindelänge:

58 mm

Befestigung mit Spreizwerkzeug:

Ja

Bohrlochdurchmesser:

8 mm

Min. Bohrlochtiefe:

57.5 mm

Durchsteckmontage:

Ja

Vorsteckmontage:

Ja

Abstandsmontage:

Ja

Effektive Verankerungstiefe:

45 mm

Max. Klemmdicke:

30 mm

Geeignet für gerissenen Beton:

Ja

Geeignet für ungerissenen Beton:

Ja

Geeignet für Betonhohldiele:

Nein

Schlüsselweite:

13 mm

Anzahl der Muttern:

1

Anzahl der Scheiben:

1

ETA Erdbebenbewertung:

C1

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73181900

Gewicht:

0.042 kg

Bolzenanker FAZ II Plus zur Verankerung mittelschwerer bis schwerer Lasten in gerissenem oder ungerissenem Beton. Geeignet für hohe Lasten mit geringen Rand- und Achsenabständen. Zum Einschlagen. Europäisch Technische Bewertung ETA-19/0520, inklusive charakteristischer Werte unter Brandeinwirkung bis Feuerwiderstandsdauer R 120. Nachweis der Eignung bei seismischen Einwirkungen, Kategorien C1 und C2.