OBO BETTERMANN - Brandschutz-Spachtelmasse in Kartusche 310ml Intumeszierender Baustoff braun

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7202322
Ausführung - Brandschutzspachtelmasse
Inhalt - 0.46 kg
Füllmenge - 310 ml
Lieferform - Kartusche
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4012195428190
Sonepar Artikelnummer
120200385
Hersteller Artikelnummer
7202322
Hersteller Typ
FBA-SP
Hersteller Artikel Nr.:
7202322
Ausführung:
Brandschutzspachtelmasse
Inhalt:
0.46 kg
Füllmenge:
310 ml
Lieferform:
Kartusche
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
32141090
Gewicht:
0.460 kg
Brandschutzspachtel in Kartusche Einsetzbar als Kleinschott und als Fugenverschlussmasse in allen Schottungen der PYROPLUG-Serie. In trockenen, frostfreien Räumen kann der Brandschutzspachtel bei Temperaturen von +5 °C bis +30 °C bis zu 12 Monate gelagert werden.


