OBO BETTERMANN - Brandschutzbandage für Kabelabschottungen 1000x380x1mm Intumeszierender Baustoff

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7202316
Ausführung - Brandschutzbandage
Inhalt - 0.5 kg
Länge - 1 m
Lieferform - Rolle
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4012196447169
Sonepar Artikelnummer
120539701
Hersteller Artikelnummer
7202316
Hersteller Typ
CL-KS
Hersteller Artikel Nr.:
7202316
Ausführung:
Brandschutzbandage
Inhalt:
0.5 kg
Länge:
1 m
Lieferform:
Rolle
Breite:
0.38 m
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
70196990
Gewicht:
0.500 kg
Die Brandschutzbandage wird als Kabelabschottung für Einzelkabel, Kabel- und Elektroinstallationsrohrbündel (EIR) verwendet. Die Abschottung besteht aus einer flexiblen Bandage, welche mittels Draht fixiert wird. Bei der Umhüllung der Kabel ist darauf zu achten, wie oft das jeweilige Medium umwickelt werden muss, Details sind der Zulassung zu entnehmen. Die Bandage kann im Nullabstand zu Rohrabschottungen der Firma Rockwool eingesetzt werden. Wickeldraht ist inklusive.


