OBO BETTERMANN - Brandschutzbandage für Nass- und Außenbereiche 1100x20000

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7203160
Ausführung - Brandschutzbandage
Inhalt - 22 kg
Länge - 20 m
Lieferform - Rolle
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4012195706434
Sonepar Artikelnummer
120202903
Hersteller Artikelnummer
7203160
Hersteller Typ
FSB-WB
Hersteller Artikel Nr.:
7203160
Ausführung:
Brandschutzbandage
Inhalt:
22 kg
Länge:
20 m
Lieferform:
Rolle
Breite:
1.1 m
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
68151900
Gewicht:
22.000 kg
Witterungsbeständige Brandschutzumhüllung aus flexiblem Gewebe mit Brandschutzbeschichtung zur Verhinderung der Brandweiterleitung über Kabel und Kabeltrag-Systemen. Außenseite grau, innen rot. Eine Rolle enthält 22 m². Die Anwendung bei Photovoltaikleitungen über Brandwände erfordert gegebenenfalls die Zustimmung der unteren Baubehörde. Ein positives Sondergutachten liegt vor.


