OBO BETTERMANN - Brandschutzbox dreiseitig mit intumeszierenden Einlagen 300x223x116 Edelstahl, rostfrei A2 1.4301 blank, nachbehandelt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7204034
Ausführung - Kabelbox
Form - viereckig
Plattenstärke/Produktlänge - 300 mm
Außenhöhe - 116 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196812066
Sonepar Artikelnummer
121066902
Hersteller Artikelnummer
7204034
Hersteller Typ
PMB 620-3 A2
Hersteller Artikel Nr.:
7204034
Ausführung:
Kabelbox
Form:
viereckig
Plattenstärke/Produktlänge:
300 mm
Außenhöhe:
116 mm
Außenbreite:
223 mm
Innenhöhe:
65 mm
Innenbreite:
205 mm
Zubehör erforderlich:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39211310
Gewicht:
2.334 kg


