OBO BETTERMANN - Brandschutzbox dreiseitig mit intumeszierenden Einlagen 300x323x116 Edelstahl, rostfrei A2 1.4301 blank, nachbehandelt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7204038
Ausführung - Kabelbox
Form - viereckig
Plattenstärke/Produktlänge - 300 mm
Außenhöhe - 116 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196812073
Sonepar Artikelnummer
121066828
Hersteller Artikelnummer
7204038
Hersteller Typ
PMB 630-3 A2
Hersteller Artikel Nr.:
7204038
Ausführung:
Kabelbox
Form:
viereckig
Plattenstärke/Produktlänge:
300 mm
Außenhöhe:
116 mm
Außenbreite:
323 mm
Innenhöhe:
65 mm
Innenbreite:
305 mm
Zubehör erforderlich:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39211310
Gewicht:
3.098 kg


