OBO BETTERMANN - Brandschutzbox dreiseitig mit intumeszierenden Einlagen 300x423x166 Edelstahl, rostfrei A2 1.4113 blank, nachbehandelt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7204162
Ausführung - Kabelbox
Form - viereckig
Plattenstärke/Produktlänge - 300 mm
Außenhöhe - 166 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196811953
Sonepar Artikelnummer
121066894
Hersteller Artikelnummer
7204162
Hersteller Typ
PMB 140-3 A2
Hersteller Artikel Nr.:
7204162
Ausführung:
Kabelbox
Form:
viereckig
Plattenstärke/Produktlänge:
300 mm
Außenhöhe:
166 mm
Außenbreite:
423 mm
Innenhöhe:
115 mm
Innenbreite:
405 mm
Zubehör erforderlich:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39211310
Gewicht:
4.457 kg


