Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OBO BETTERMANN - Brandschutzbox dreiseitig mit intumeszierenden Einlagen 300x523x116 Edelstahl, rostfrei A2 1.4301 blank, nachbehandelt

OBO BETTERMANN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 7204046

  • Ausführung - Kabelbox

  • Form - viereckig

  • Plattenstärke/Produktlänge - 300 mm

  • Außenhöhe - 116 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012196812097

Sonepar Artikelnummer

121066916

Hersteller Artikelnummer

7204046

Hersteller Typ

PMB 650-3 A2

Hersteller Artikel Nr.:

7204046

Ausführung:

Kabelbox

Form:

viereckig

Plattenstärke/Produktlänge:

300 mm

Außenhöhe:

116 mm

Außenbreite:

523 mm

Innenhöhe:

65 mm

Innenbreite:

505 mm

Zubehör erforderlich:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39211310

Gewicht:

4.597 kg

Brandschutzbox als Abschottungssystem aus einteiligem Edelstahlgehäuse mit intumeszierenden Brandschutzeinlagen. Einsetzbar in Wänden auf dem Rohfußboden, unterhalb von Systemböden und als Abschottung von Steigetrassen in Decken. Innenraum vollständig mit Installationen belegbar. Anwendung im Innenbereich. Verschluss der Restöffnungen mit Brandschutzschaum PYROSIT NG, besonders einfach bei schwierigen Geometrien. CE-gekennzeichnetes Bauprodukt mit allgemeiner Bauartgenehmigung. Feuerwiderstandsklasse EI90 (feuerbeständig). Inklusive Graphitstreifen.