Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OBO BETTERMANN - Brandschutzbox dreiseitig mit intumeszierenden Einlagen 300x623x116 Edelstahl, rostfrei A2 1.4301 blank, nachbehandelt

OBO BETTERMANN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 7204050

  • Ausführung - Kabelbox

  • Form - viereckig

  • Plattenstärke/Produktlänge - 300 mm

  • Außenhöhe - 116 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012196812103

Sonepar Artikelnummer

121066952

Hersteller Artikelnummer

7204050

Hersteller Typ

PMB 660-3 A2

Hersteller Artikel Nr.:

7204050

Ausführung:

Kabelbox

Form:

viereckig

Plattenstärke/Produktlänge:

300 mm

Außenhöhe:

116 mm

Außenbreite:

623 mm

Innenhöhe:

65 mm

Innenbreite:

605 mm

Zubehör erforderlich:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39211310

Gewicht:

5.367 kg

Brandschutzbox als Abschottungssystem aus einteiligem Edelstahlgehäuse mit intumeszierenden Brandschutzeinlagen. Einsetzbar in Wänden auf dem Rohfußboden, unterhalb von Systemböden und als Abschottung von Steigetrassen in Decken. Innenraum vollständig mit Installationen belegbar. Anwendung im Innenbereich. Verschluss der Restöffnungen mit Brandschutzschaum PYROSIT NG, besonders einfach bei schwierigen Geometrien. CE-gekennzeichnetes Bauprodukt mit allgemeiner Bauartgenehmigung. Feuerwiderstandsklasse EI90 (feuerbeständig). Inklusive Graphitstreifen.