OBO BETTERMANN - Brandschutzbox vierseitig mit intumeszierenden Einlagen 300x423x181 Edelstahl, rostfrei A2 1.4113 blank, nachbehandelt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7204132
Ausführung - Kabelbox
Form - viereckig
Plattenstärke/Produktlänge - 300 mm
Außenhöhe - 181 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196811854
Sonepar Artikelnummer
121066869
Hersteller Artikelnummer
7204132
Hersteller Typ
PMB 140-4 A2
Hersteller Artikel Nr.:
7204132
Ausführung:
Kabelbox
Form:
viereckig
Plattenstärke/Produktlänge:
300 mm
Außenhöhe:
181 mm
Außenbreite:
423 mm
Innenhöhe:
114 mm
Innenbreite:
405 mm
Zubehör erforderlich:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39211310
Gewicht:
6.257 kg


