OBO BETTERMANN - Brandschutzbox vierseitig mit intumeszierenden Einlagen 300x523x130 Edelstahl, rostfrei A2 1.4301 blank, nachbehandelt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7204016
Ausführung - Kabelbox
Form - viereckig
Plattenstärke/Produktlänge - 300 mm
Außenhöhe - 131 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196812028
Sonepar Artikelnummer
121066897
Hersteller Artikelnummer
7204016
Hersteller Typ
PMB 650-4 A2
Hersteller Artikel Nr.:
7204016
Ausführung:
Kabelbox
Form:
viereckig
Plattenstärke/Produktlänge:
300 mm
Außenhöhe:
131 mm
Außenbreite:
523 mm
Innenhöhe:
64 mm
Innenbreite:
505 mm
Zubehör erforderlich:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39211310
Gewicht:
6.774 kg


