OBO BETTERMANN - Brandschutzbox vierseitig mit intumeszierenden Einlagen 300x623x130 Edelstahl, rostfrei A2 1.4301 blank, nachbehandelt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7204020
Ausführung - Kabelbox
Form - viereckig
Plattenstärke/Produktlänge - 300 mm
Außenhöhe - 131 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196812035
Sonepar Artikelnummer
121066932
Hersteller Artikelnummer
7204020
Hersteller Typ
PMB 660-4 A2
Hersteller Artikel Nr.:
7204020
Ausführung:
Kabelbox
Form:
viereckig
Plattenstärke/Produktlänge:
300 mm
Außenhöhe:
131 mm
Außenbreite:
623 mm
Innenhöhe:
64 mm
Innenbreite:
605 mm
Zubehör erforderlich:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39211310
Gewicht:
7.686 kg


