Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OBO BETTERMANN - Brandschutzbox vierseitig mit intumeszierenden Einlagen 300x623x181 Edelstahl, rostfrei A2 1.4113 blank, nachbehandelt

OBO BETTERMANN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 7204140

  • Ausführung - Kabelbox

  • Form - viereckig

  • Plattenstärke/Produktlänge - 300 mm

  • Außenhöhe - 181 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012196811892

Sonepar Artikelnummer

121066827

Hersteller Artikelnummer

7204140

Hersteller Typ

PMB 160-4 A2

Hersteller Artikel Nr.:

7204140

Ausführung:

Kabelbox

Form:

viereckig

Plattenstärke/Produktlänge:

300 mm

Außenhöhe:

181 mm

Außenbreite:

623 mm

Innenhöhe:

114 mm

Innenbreite:

605 mm

Zubehör erforderlich:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39211310

Gewicht:

8.313 kg

Brandschutzbox als Abschottungssystem aus zweiteiligem Edelstahlgehäuse mit intumeszierenden Brandschutzeinlagen. Einsetzbar in Wänden und Decken. Schnelle Montage durch wiederlösbare Magic-Verbindung. Innenraum vollständig mit Installationen belegbar. Anwendung im Innenbereich. Verschluss der Restöffnungen mit Brandschutzschaum PYROSIT NG, besonders einfach bei schwierigen Geometrien. CE-gekennzeichnetes Bauprodukt mit allgemeiner Bauartgenehmigung. Feuerwiderstandsklasse EI90 (feuerbeständig). Inklusive Graphitstreifen.