OBO BETTERMANN - Brandschutzkoffer Komplettset

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7203809
Ausführung - Brandschutzschaum
Inhalt - 4.2 kg
Füllmenge - 900 ml
Lieferform - Kartusche
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195817543
Sonepar Artikelnummer
120316382
Hersteller Artikelnummer
7203809
Hersteller Typ
FBS-K
Hersteller Artikel Nr.:
7203809
Ausführung:
Brandschutzschaum
Inhalt:
4.2 kg
Füllmenge:
900 ml
Lieferform:
Kartusche
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
32149000
Gewicht:
4.200 kg
Der PYROSIT NG Brandschutzkoffer enthält alle erforderlichen Produkte zur Erstellung von Schaumabschottungen. Das Komplettset enthält 3 Schaumkartuschen, 1 Profi-Kartuschenpistole, 6 Misch- und 5 Verlängerungsrohre. Anwendung im Innenbereich.


