Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

OBO BETTERMANN - Brandschutzmörtel für Kombischott 10kg Spezialmörtel

OBO BETTERMANN
kopierenkopieren
OBO BETTERMANN - Brandschutzmörtel für Kombischott 10kg Spezialmörtel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 7206058

  • Ausführung - Mörtelschott

  • Form - rund

  • Inhalt Eimer/Sack - 10 kg

  • Außenhöhe - 40 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012195850083

Sonepar Artikelnummer

120317851

Hersteller Artikelnummer

7206058

Hersteller Typ

MSX-E1

Hersteller Artikel Nr.:

7206058

Ausführung:

Mörtelschott

Form:

rund

Inhalt Eimer/Sack:

10 kg

Außenhöhe:

40 mm

Außenbreite:

30 mm

Zubehör erforderlich:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

38160090

Gewicht:

10.000 kg

Mörtel zum Erstellen von Kabel- und Kombiabschottungen in massiven Wänden und Decken. Geeignet zum Pumpen, Pressen und zum Handeinbau. 10 kg Trockenmörtel ergeben bei Zugabe von ca. 3 Litern Wasser etwa 10 Liter verarbeitungsfähige Masse. Anwendung im Innenbereich. In trockenen, kühlen aber frostfeien Räumen kann der Trockenmörtel mindestens 12 Monate in verschlossenen Originalgebinden gelagert werden.