Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OBO BETTERMANN - Brandschutzmörtel für Kombischott 20kg Spezialmörtel

OBO BETTERMANN
kopierenkopieren
OBO BETTERMANN - Brandschutzmörtel für Kombischott 20kg Spezialmörtel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 7206104

  • Ausführung - Mörtelschott

  • Form - sonstige

  • Inhalt Eimer/Sack - 20 kg

  • Außenhöhe - 40 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012195850076

Sonepar Artikelnummer

120317852

Hersteller Artikelnummer

7206104

Hersteller Typ

MSX-S1

Hersteller Artikel Nr.:

7206104

Ausführung:

Mörtelschott

Form:

sonstige

Inhalt Eimer/Sack:

20 kg

Außenhöhe:

40 mm

Außenbreite:

40 mm

Zubehör erforderlich:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

38160090

Gewicht:

20.000 kg

Mörtel zum Erstellen von Kabel- und Kombiabschottungen in massiven Wänden und Decken. Geeignet zum Pumpen, Pressen und zum Handeinbau. 20 kg Trockenmörtel ergeben bei Zugabe von ca. 6 Litern Wasser etwa 20 Liter verarbeitungsfähige Masse. Anwendung im Innenbereich. In trockenen, kühlen aber frostfeien Räumen kann der Trockenmörtel mindestens 12 Monate in verschlossenen Originalgebinden gelagert werden.