OBO BETTERMANN - Brandschutzplatte gelocht 150x120x20 Glasfaserleichtbeton grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7205460
Inhalt - 0.25 kg
Länge - 0.15 m
Breite - 0.12 m
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196814176
Sonepar Artikelnummer
120795514
Hersteller Artikelnummer
7205460
Hersteller Typ
GLB-PG1
Hersteller Artikel Nr.:
7205460
Inhalt:
0.25 kg
Länge:
0.15 m
Breite:
0.12 m
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
68109100
Gewicht:
0.252 kg
Gelochte Brandschutzplatte (Baustoffklasse A1) als wirksame Bekleidungssmaßnahme für die Befestigung an tragenden Holzbauteilen für den Funktionserhalt nach DIN 4102 Teil 12. Bestehend aus wasser- und frostbeständigem Glasfaserleichtbeton.


