OBO BETTERMANN - Brandschutzplatte gelocht 190x120x20 Glasfaserleichtbeton grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7205462
Inhalt - 0.32 kg
Länge - 0.19 m
Breite - 0.12 m
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196814183
Sonepar Artikelnummer
120795515
Hersteller Artikelnummer
7205462
Hersteller Typ
GLB-PG2
Hersteller Artikel Nr.:
7205462
Inhalt:
0.32 kg
Länge:
0.19 m
Breite:
0.12 m
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
68109100
Gewicht:
0.320 kg
Gelochte Brandschutzplatte (Baustoffklasse A1) als wirksame Bekleidungssmaßnahme für die Befestigung an tragenden Holzbauteilen für den Funktionserhalt nach DIN 4102 Teil 12. Bestehend aus wasser- und frostbeständigem Glasfaserleichtbeton.


