OBO BETTERMANN - Brandschutzplatte gelocht 220x120x20 Glasfaserleichtbeton grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7205464
Inhalt - 0.37 kg
Länge - 0.22 m
Breite - 0.12 m
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196814190
Sonepar Artikelnummer
120795516
Hersteller Artikelnummer
7205464
Hersteller Typ
GLB-PG3
Hersteller Artikel Nr.:
7205464
Inhalt:
0.37 kg
Länge:
0.22 m
Breite:
0.12 m
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
68109100
Gewicht:
0.370 kg
Gelochte Brandschutzplatte (Baustoffklasse A1) als wirksame Bekleidungsmaßnahme für die Befestigung an tragenden Holzbauteilen für den Funktionserhalt nach DIN 4102 Teil 12. Bestehend aus wasser- und frostbeständigem Glasfaserleichtbeton.


