Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OBO BETTERMANN - Brandschutzschaum in Kartusche 380ml

OBO BETTERMANN
kopierenkopieren
OBO BETTERMANN - Brandschutzschaum in Kartusche 380ml

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 7203800

  • Ausführung - Brandschutzschaum

  • Inhalt - 0.65 kg

  • Füllmenge - 380 ml

  • Lieferform - Kartusche

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4012195817499

Sonepar Artikelnummer

120316379

Hersteller Artikelnummer

7203800

Hersteller Typ

FBS-S

Hersteller Artikel Nr.:

7203800

Ausführung:

Brandschutzschaum

Inhalt:

0.65 kg

Füllmenge:

380 ml

Lieferform:

Kartusche

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

32149000

Gewicht:

0.646 kg

PYROSIT NG 2-Komponenten-Brandschutzschaum in Kartusche, inklusive 2 Mischrohren. Zur Erstellung von Kabel- und Kombiabschottungen im Innenbereich, Verarbeitung der Koaxialkartusche 5:1 unbedingt mit Kartuschenpistolen FBS-PH oder FBS-PA. In trockenen, frostfeien Räumen können die Kartuschen bei Temperaturen von +5°C bis +30°C bis zu 12 Monate verschlossen und stehend gelagert werden. Die Verarbeitung von diisocyanathaltigen Produkten ist gemäß REACH-Verordnung (EG) 1907/2006, geändert durch Verordnung (EU) 2020/1149 vom 4.8.2020, schulungspflichtig. Die Schulungen können online durchgeführt werden. Hinweise dazu befinden sich in der Technischen Info unter Downloads am Produkt.