Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OBO BETTERMANN - Brandschutzwickel beidseitig für Abschottung 10000x100 grau

OBO BETTERMANN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 7203165

  • Ausführung - Brandschutzbandage

  • Inhalt - 1.95 kg

  • Länge - 10 m

  • Breite - 0.1 m

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012196651887

Sonepar Artikelnummer

120795513

Hersteller Artikelnummer

7203165

Hersteller Typ

FSB-WB BS

Hersteller Artikel Nr.:

7203165

Ausführung:

Brandschutzbandage

Inhalt:

1.95 kg

Länge:

10 m

Breite:

0.1 m

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

68151900

Gewicht:

1.950 kg

Doppelseitig beschichteter Brandschutzwickel mit im Brandfall aufschäumendem Material zum Umwickeln von Installationen in den Abschottungen PYROMIX Mörtelschott und PYROPLATE Fibre Plattenschott. Das Trägergewebe ist beidseitig mit dem Dämmschichtbildner versehen. Die Nennstärke beträgt 1,5 mm.