OBO BETTERMANN - Brandschutzwickel für Abschottung 10000x125 grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7203163
Ausführung - Brandschutzbandage
Inhalt - 2.2 kg
Füllmenge - 2.26 ml
Länge - 10 m
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196608737
Sonepar Artikelnummer
120795512
Hersteller Artikelnummer
7203163
Hersteller Typ
FSB-WB 1.5
Hersteller Artikel Nr.:
7203163
Ausführung:
Brandschutzbandage
Inhalt:
2.2 kg
Füllmenge:
2.26 ml
Länge:
10 m
Lieferform:
Rolle
Breite:
0.125 m
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
68151900
Gewicht:
2.200 kg


