OBO BETTERMANN - Buchsenteil 3-polig Federkraftanschluss weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6108053
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85366990
Gewicht - 0.027 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195273592
Sonepar Artikelnummer
120351778
Hersteller Artikelnummer
6108053
Hersteller Typ
BT-F GST18I3P W
Hersteller Artikel Nr.:
6108053
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.027 kg
Buchsenteil 3-polig, Typ GST18i mit Federkraftanschluss für starre Leitung von 1,5 - 2,5 mm², eindrähtig bzw. ultraschallverschweißt, feindrähtige Leitungen 1,5 mm² mit Aderendhülsen, unmontiert mit Zugentlastung, vor Ort konfektionierbar, 250 V, 16 A. 2 Anschlüsse pro Pol, für Leitungen H05VV, NYM (Ø 7,8 - 10,33 mm), verriegelbar, gemäß Zugentlastung nach VDE 0628 ist eine Verriegelung vorzusehen. Abmantellänge: 45 mm Abisolierlänge: 9 mm


