OBO BETTERMANN - Buchsenteil 3-polig Schraubanschluss Polyamid schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6108064
Werkstoff des Gehäuses - Polyamid (PA)
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85366990
Gewicht - 0.016 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196584703
Sonepar Artikelnummer
120539199
Hersteller Artikelnummer
6108064
Hersteller Typ
BT-S4 GST18i3 SW
Hersteller Artikel Nr.:
6108064
Werkstoff des Gehäuses:
Polyamid (PA)
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.016 kg
Buchsenteil 3-polig, Typ GST18i mit Schraubanschluss für Leitungen 1,5 - 4,0 mm² und für Leitungsdurchmesser von 10,5 - 14,5 mm (H05VV, NYM), unmontiert mit Zugentlastung, vor Ort konfektionierbar, 250 V, 16 A.


