OBO BETTERMANN - Buchsenteil 3-polig Schraubanschluss schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6108056
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85366990
Gewicht - 0.022 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195273653
Sonepar Artikelnummer
120503298
Hersteller Artikelnummer
6108056
Hersteller Typ
BT-S GST18i3p SW
Hersteller Artikel Nr.:
6108056
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.022 kg
Buchsenteil 3-polig, Typ GST18i mit Schraubanschluss, geringe Bauhöhe (kein Steckplatzverlust in Kombination mit Verteilerblöcken), für Querschnitt 0,75 - 2,5 mm², ein- und feindrähtige Leiter ohne Aderendhülse anschließbar, für Leitungsdurchmesser von 6,5 - 10,5 mm (H05VV, NYM), unmontiert mit Zugentlastung, vor Ort konfektionierbar, 250 V, 16 A. Abmantellänge: 31 mm Abisolierlänge: 7 mm


