OBO BETTERMANN - Buchsenteil 5-polig Schraubanschluss schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6108072
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85366990
Gewicht - 0.046 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195273714
Sonepar Artikelnummer
120503300
Hersteller Artikelnummer
6108072
Hersteller Typ
BT-S GST18i5p SW
Hersteller Artikel Nr.:
6108072
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.046 kg
Buchsenteil 5-polig, Typ GST18i mit Schraubanschluss für Leitungen 1,5 - 2,5 mm², ein- und feindrähtig, mit Zugentlastung, ein Anschluss pro Pol, unmontiert, für Leitungen H05VV (Ø 9,5 - 13,5) und NYM (Ø 10,5 - 13,5 mm), verriegelbar, gemäß Zugentlastung nach VDE 0628 ist eine Verriegelung vorzusehen, 250 V, 16 A. Abisolierlänge: 8 mm Abmantellänge: 46 mm


