OBO BETTERMANN - Bügelschelle 2056 16-22mm Aluminium

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1186416
Spannbereich - 16 .. 22 mm
Max. Anzahl der Kabel - 1
Werkstoff der Schelle - Aluminium
Werkstoff der Schraube - Aluminium
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Standardartikel
EAN
4012196848195
Sonepar Artikelnummer
121080015
Hersteller Artikelnummer
1186416
Hersteller Typ
BS-H1-K-22 ALU
Hersteller Artikel Nr.:
1186416
Spannbereich:
16 .. 22 mm
Max. Anzahl der Kabel:
1
Werkstoff der Schelle:
Aluminium
Werkstoff der Schraube:
Aluminium
Montageart:
Profilschiene
Für Rohrgröße (metrisch):
22
Werkstoffgüte der Schelle:
sonstige
Werkstoff der Wanne:
Kunststoff
Werkstoffgüte der Wanne:
Polypropylen (PP)
Werkstoffgüte der Schraube:
sonstige
Mit Gegenwanne:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
76169990
Gewicht:
0.011 kg


