OBO BETTERMANN - Bügelschelle 2056 16-22mm Edelstahl, rostfrei A4 1.4571 blank, nachbehandelt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1186616
Spannbereich - 16 .. 22 mm
Max. Anzahl der Kabel - 1
Werkstoff der Schelle - rostfreier Stahl
Werkstoff der Schraube - rostfreier Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196850358
Sonepar Artikelnummer
121080024
Hersteller Artikelnummer
1186616
Hersteller Typ
BS-U1-M-22 A4
Hersteller Artikel Nr.:
1186616
Spannbereich:
16 .. 22 mm
Max. Anzahl der Kabel:
1
Werkstoff der Schelle:
rostfreier Stahl
Werkstoff der Schraube:
rostfreier Stahl
Montageart:
Profilschiene
Für Rohrgröße (metrisch):
22
Werkstoffgüte der Schelle:
Edelstahl 316 Ti (1.4571)
Oberflächenschutz Schelle:
unbehandelt
Werkstoff der Wanne:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz Wanne:
unbehandelt
Werkstoffgüte der Schraube:
sonstige
Oberflächenschutz Schraube:
unbehandelt
Mit Gegenwanne:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73269060
Gewicht:
0.036 kg


