OBO BETTERMANN - Bügelschelle 2056 16-22mm Stahl tauchfeuerverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1187014
Spannbereich - 16 .. 22 mm
Max. Anzahl der Kabel - 1
Werkstoff der Schelle - Stahl
Werkstoff der Schraube - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196852413
Sonepar Artikelnummer
121080005
Hersteller Artikelnummer
1187014
Hersteller Typ
BS-N1-M-22 FT
Hersteller Artikel Nr.:
1187014
Spannbereich:
16 .. 22 mm
Max. Anzahl der Kabel:
1
Werkstoff der Schelle:
Stahl
Werkstoff der Schraube:
Stahl
Montageart:
Profilschiene
Für Rohrgröße (metrisch):
22
Oberflächenschutz Schelle:
feuerverzinkt
Werkstoff der Wanne:
Stahl
Oberflächenschutz Wanne:
feuerverzinkt
Oberflächenschutz Schraube:
feuerverzinkt
Mit Gegenwanne:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73269060
Gewicht:
0.032 kg


