Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OBO BETTERMANN - Bügelschelle 2056 16-22mm Stahl tauchfeuerverzinkt

OBO BETTERMANN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1186716

  • Spannbereich - 16 .. 22 mm

  • Max. Anzahl der Kabel - 1

  • Werkstoff der Schelle - Stahl

  • Werkstoff der Schraube - Stahl

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Standardartikel

EAN

4012196850839

Sonepar Artikelnummer

121080116

Hersteller Artikelnummer

1186716

Hersteller Typ

BS-U1-K-22 FT

Hersteller Artikel Nr.:

1186716

Spannbereich:

16 .. 22 mm

Max. Anzahl der Kabel:

1

Werkstoff der Schelle:

Stahl

Werkstoff der Schraube:

Stahl

Montageart:

Profilschiene

Für Rohrgröße (metrisch):

22

Oberflächenschutz Schelle:

feuerverzinkt

Werkstoff der Wanne:

Kunststoff

Werkstoffgüte der Wanne:

Polypropylen (PP)

Oberflächenschutz Wanne:

feuerverzinkt

Oberflächenschutz Schraube:

feuerverzinkt

Mit Gegenwanne:

Nein

Halogenfrei:

Ja

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

73269060

Gewicht:

0.032 kg

Bügelschelle mit U-Fuß, Kunststoffdruckwanne aus Polypropylen. Zur vertikalen und horizontalen Montage von 1 Einzelkabel an C-Profilschiene. Für Schlitzweite 18 - 22 mm. Mit 1-gängiger Schraube an Druckwanne, universeller Sechskant-Schraubenkopf SW10, mit Schlitz und Kreuzschlitz. Geeignet für Montage im Innen-und Außenbereich. Der Einsatz einer Gegenwanne wird empfohlen.